• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 465 - Drehzahlmessgerät

Artikel-Nr.: 0563 0465
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Handtacho

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 0465
EAN / GTIN 4029547006296
Herstellernummer 0563 0465
L-Nummer L40550 70

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Drehzahlmessgerät testo 465 können Sie Ihre Drehzahlmessung berührungslos mit nur einer Hand durchführen.
  • Der Drehzahlmesser eignet sich so beispielsweise für die Messung an rotierenden Teilen wie Ventilatoren und Wellen
  • Für die Drehzahlmessung kleben Sie einfach eine Reflexmarke auf das Messobjekt, richten den sichtbaren roten Lichtstrahl auf die Reflexmarke aus und messen die Drehzahl
  • Der Abstand zwischen Drehzahlmessgerät und Messobjekt beträgt dabei bis zu 600 mm
  • Besonders praktisch ist, dass Sie Min-/Max- und Mittelwert sowie den zuletzt gemessenen Wert speichern können
  • Das im Lieferumfang enthaltene SoftCase ist hilfreich, um den Drehzahlmesser zu schützen
  • Zudem erhalten Sie in der Lieferung auch Reflexmarken und einen Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb